オーバーグラス VS-302H

オーバーグラス VS-302H ミドリ安全

傷や薬品に強い両面ハードコートのレンズです。
大型サイドシールドで高い防じん性能を実現しました。
テンプルの角度が3段階に調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。
軟質鼻パット採用でソフトな掛け心地です。
頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。

機能耐衝撃性・角度調整可・鼻パッド有 形状二眼型 レンズ色クリア トラスコ品番157-9761 幅(mm)183 高さ(mm)58 質量(g)52 フレーム色クリア コーティング両面ハードコート テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41786019 VS-302H
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41786019 VS-302H 40019587 VS-302H VS-302H 保護メガネ VS-302H ミドリ安全 40019587 保護メガネ VS-302H ミドリ安全 1個 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする