曜日別特売

キッチンライト スイッチ付 天壁兼用

キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)キッチンライト スイッチ付 天壁兼用 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様スイッチ付材質プラスチックカバー(乳白)高さ(mm)28定格電圧(V)AC100器具・セットセット品LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)出しろ(mm)59演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下調光の可否LED交換不可内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
幅(mm)
光源色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41807089LGB52203KLE118.39001.35000昼白色
37,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807098LGB52204KLE118.39001.33500温白色
37,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807107LGB52205KLE118.39001.33000電球色
37,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807204LGB52215KLE12312001.65000昼白色
42,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807213LGB52216KLE12312001.63500温白色
42,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
41807229LGB52217KLE12312001.63000電球色
42,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41807089
2022-08-09
用途: カップボードの手元灯
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

電気の入線がセンターだけだったので、左端にも入線穴が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする