LEDブラケット直管20形温白色

LEDブラケット直管20形温白色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41818447 LGB81714LB1 17.2 アクリルカバー(乳白) 2 705×100×110 58.1
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41818456 LGB81716LB1 17.2 カバー(ホワイト) 2.3 705×100×95 33.4
41,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41818465 LGB81718LB1 17.2 ホワイト 1.7 590×48×153 53.4
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41818526 LGB81726LB1 18.6 カバー(ホワイト) 2.3 705×100×95 42.5
44,500
 
 
取扱い終了

返品不可
41818544 LGB81736LB1 27 カバー(ホワイト) 3 1000×100×95 32.2
52,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする