LEDスリムラインライトスイッチ電球色

LEDスリムラインライトスイッチ電球色 Panasonic(パナソニック) LEDスリムラインライトスイッチ電球色 Panasonic(パナソニック) LEDスリムラインライトスイッチ電球色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 材質プラスチックカバー(乳白) 幅(mm)56 高さ(mm)18 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41810808 LGB50715LE1 11 672 0.8 66.8 0.112
32,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41810869 LGB50725LE1 16.5 958 1.1 69.6 0.168
37,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41810923 LGB50735LE1 22 1244 1.4 70.4 0.224
40,500
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
41810713 LGB50702LE1 5.5 416 0.5 65.4 0.056
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41810747 LGB50705LE1 5.5 386 0.5 65.4 0.056
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41810774 LGB50712LE1 11 702 0.8 66.8 0.112
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41810835 LGB50722LE1 16.5 988 1.1 69.6 0.168
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41810896 LGB50732LE1 22 1274 1.4 70.4 0.224
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする