曜日別特売

LEDスリムラインライト電源投入温白色

LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41813468LGB51221XG1126720.885.40.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813495LGB51226XG1126720.863.70.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813705LGB51261XG12412441.486.60.25
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813739LGB51266XG12412441.467.20.25
45,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813949LGB51321XG1126720.885.40.125
37,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813976LGB51326XG1126720.863.70.125
37,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
41814186LGB51361XG12412441.486.60.25
45,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
41814213LGB51366XG12412441.467.20.25
45,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
41814098LGB51346XG118.39581.165.50.19
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41810948LGB50801LE15.53860.568.10.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41810975LGB50804LE15.53860.568.10.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811009LGB50807LE15.53860.5900.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811036LGB50811LE1116720.869.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811063LGB50814LE1116720.869.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811097LGB50817LE1116720.893.10.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811124LGB50821LE116.59581.172.70.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811158LGB50824LE116.59581.172.70.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811185LGB50827LE116.59581.193.30.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811219LGB50831LE12212441.473.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811246LGB50834LE12212441.473.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811273LGB50837LE12212441.494.50.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811666LGB50901LE15.53860.5900.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811693LGB50904LE15.53860.544.50.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811727LGB50907LE15.53860.544.50.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811754LGB50911LE1116720.893.10.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811788LGB50914LE1116720.847.70.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811815LGB50917LE1116720.847.70.112
27,000
取扱い終了
返品不可
41811849LGB50921LE116.59581.193.30.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811876LGB50924LE116.59581.147.20.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811903LGB50927LE116.59581.147.20.168
31,000
取扱い終了
返品不可
41811937LGB50931LE12212441.494.50.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811964LGB50934LE12212441.448.60.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811998LGB50937LE12212441.448.60.224
34,000
取扱い終了
返品不可
41812384LGB51001LG16.33860.578.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812418LGB51006LG16.33860.559.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812506LGB51021LG1126720.885.40.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812533LGB51026LG1126720.863.70.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812628LGB51041LG118.39581.184.10.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812655LGB51046LG118.39581.165.50.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812743LGB51061LG12412441.486.60.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812777LGB51066LG12412441.467.20.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812865LGB51101LG16.33860.578.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812899LGB51106LG16.33860.559.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812987LGB51121LG1126720.885.40.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813014LGB51126LG1126720.863.70.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813109LGB51141LG118.39581.184.10.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41813136LGB51146LG118.39581.165.50.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41813224LGB51161LG12412441.486.60.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41813258LGB51166LG12412441.467.20.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41813346LGB51201XG16.33860.578.50.065
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41814098LGB51346XG128685100LGB51346KXG1LGB51346XG1 スリムライン照明 Panasonic(パナソニック) 28685100スリムライン照明Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする