曜日別特売

LEDスリムラインライト電源投入電球色

LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
全64種類を絞り込む
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41813477LGB51222XG1126720.8820.125
37,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
41813504LGB51227XG118.36720.861.20.125
37,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
41813714LGB51262XG12412441.482.90.25
45,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41813748LGB51267XG16.312441.464.50.25
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813958LGB51322XG1126720.8820.125
37,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813985LGB51327XG1126720.861.20.125
37,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
41814195LGB51362XG12412441.482.90.25
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814229LGB51367XG12412441.464.50.25
45,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41814107LGB51347XG118.39581.162.80.19
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41810957LGB50802LE15.53860.565.40.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41810984LGB50805LE15.53860.565.40.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811018LGB50808LE15.53860.586.30.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811045LGB50812LE1116720.866.80.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811079LGB50815LE1116720.866.80.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811106LGB50818LE1116720.889.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811133LGB50822LE116.59581.169.60.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811167LGB50825LE116.59581.169.60.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811194LGB50828LE116.59581.189.30.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811228LGB50832LE12212441.470.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811255LGB50835LE12212441.470.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811289LGB50838LE12212441.490.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811675LGB50902LE15.53860.586.30.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811709LGB50905LE15.53860.542.70.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811736LGB50908LE15.53860.542.70.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41811763LGB50912LE1116720.889.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811797LGB50915LE1116720.845.90.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811824LGB50918LE1116720.845.90.112
27,000
取扱い終了
返品不可
41811858LGB50922LE116.59581.189.30.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811885LGB50925LE116.59581.145.40.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811919LGB50928LE116.59581.145.40.168
31,000
取扱い終了
返品不可
41811946LGB50932LE12212441.490.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811973LGB50935LE12212441.446.50.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41812007LGB50938LE12212441.446.50.224
34,000
取扱い終了
返品不可
41812393LGB51002LG16.33860.575.30.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812427LGB51007LG16.33860.557.10.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812515LGB51022LG1126720.8820.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812549LGB51027LG1126720.861.20.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812637LGB51042LG118.39581.180.60.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812664LGB51047LG118.39581.162.80.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812759LGB51062LG12412441.482.90.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812786LGB51067LG12412441.464.50.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812874LGB51102LG16.33860.575.30.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812908LGB51107LG16.33860.557.10.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812996LGB51122LG1126720.8820.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813023LGB51127LG1126720.861.20.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813118LGB51142LG118.39581.180.60.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41813145LGB51147LG118.39581.162.80.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41813233LGB51162LG12412441.482.90.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41813267LGB51167LG12412441.464.50.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41813355LGB51202XG16.33860.575.30.065
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41814107LGB51347XG128685109LGB51347KXG1LGB51347XG1 スリムライン照明 Panasonic(パナソニック) 28685109スリムライン照明Panasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする