曜日別特売

LEDスリムラインライト連結温白色

LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
全64種類を絞り込む
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41813407LGB51211XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.478.50.065
33,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813434LGB51216XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.459.50.065
33,500
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
41813529LGB51231XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.785.40.125
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813556LGB51236XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.763.70.125
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813766LGB51271XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.386.60.25
45,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41813793LGB51276XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.367.20.25
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813888LGB51311XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.478.50.065
33,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41813915LGB51316XG16.3301(エンド込+別でコネクタ部)0.459.50.065
33,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814003LGB51331XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.785.40.125
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814037LGB51336XG112587(エンド込+別でコネクタ部)0.763.70.125
37,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814247LGB51371XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.386.60.25
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814274LGB51376XG1241159(エンド込+別でコネクタ部)1.367.20.25
45,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
41814159LGB51356XG118.3873(エンド込+別でコネクタ部)1.165.50.19
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
41811307LGB50851LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.468.10.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41811334LGB50854LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.468.10.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41811368LGB50857LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.4900.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41811395LGB50861LE111587エンド込+別でコネクタ部0.769.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811429LGB50864LE111587エンド込+別でコネクタ部0.769.50.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811456LGB50867LE111587エンド込+別でコネクタ部0.793.10.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41811483LGB50871LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.172.70.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811517LGB50874LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.172.70.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811544LGB50877LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.193.30.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41811578LGB50881LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.373.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811605LGB50884LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.373.40.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41811639LGB50887LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.394.50.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41812025LGB50951LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.4900.056
27,600
取扱い終了
返品不可
41812059LGB50954LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.444.50.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41812086LGB50957LE15.5301エンド込+別でコネクタ部0.444.50.056
24,000
取扱い終了
返品不可
41812113LGB50961LE111587エンド込+別でコネクタ部0.793.10.112
31,500
取扱い終了
返品不可
41812147LGB50964LE111587エンド込+別でコネクタ部0.747.70.112
27,000
取扱い終了
返品不可
41812174LGB50967LE111587エンド込+別でコネクタ部0.747.70.112
27,000
取扱い終了
返品不可
41812208LGB50971LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.193.30.168
36,000
取扱い終了
返品不可
41812235LGB50974LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.147.20.168
31,000
取扱い終了
返品不可
41812269LGB50977LE116.5873エンド込+別でコネクタ部1.147.20.168
31,000
取扱い終了
返品不可
41812296LGB50981LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.394.50.224
39,500
取扱い終了
返品不可
41812323LGB50984LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.348.60.224
34,000
取扱い終了
返品不可
41812357LGB50987LE1221159エンド込+別でコネクタ部1.348.60.224
34,000
取扱い終了
返品不可
41812445LGB51011LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.478.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812479LGB51016LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.459.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812567LGB51031LG112587エンド込+別でコネクタ部0.785.40.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812594LGB51036LG112587エンド込+別でコネクタ部0.763.70.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41812689LGB51051LG118.3873エンド込+別でコネクタ部1.184.10.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812716LGB51056LG118.3873エンド込+別でコネクタ部1.165.50.19
34,000
取扱い終了
返品不可
41812804LGB51071LG1241159エンド込+別でコネクタ部1.386.60.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812838LGB51076LG1241159エンド込+別でコネクタ部1.367.20.25
37,000
取扱い終了
返品不可
41812926LGB51111LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.478.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41812953LGB51116LG16.3301エンド込+別でコネクタ部0.459.50.065
28,000
取扱い終了
返品不可
41813048LGB51131LG112587エンド込+別でコネクタ部0.785.40.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813075LGB51136LG112587エンド込+別でコネクタ部0.763.70.125
31,000
取扱い終了
返品不可
41813163LGB51151LG118.3873エンド込+別でコネクタ部1.184.10.19
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41814159LGB51356XG128685154LGB51356KXG1LGB51356XG1 スリムライン照明 Panasonic(パナソニック) 28685154スリムライン照明Panasonic(パナソニック)1台
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする