LEDブラケット60形集光電球色

LEDブラケット60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)8.9 電圧(V)100 仕様照射方向可動型/壁面(上・下向き取付)専用/位相制御式(2線式) 質量(kg)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×155 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.6 LED交換不可 入力電流(A)0.09 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)380 演色指数(Ra)95 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41816733 LGB80622LB1 アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
39,500
17,980
19,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
41816758 LGB80625LB1 アクリルカバー(透明)/アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)
39,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41816758 LGB80625LB1 17256560 SLB80625LB1 SLB80625LB1 ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 17256560 ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする