LEDペンダント60形X2温白色

LEDペンダント60形X2温白色 - Panasonic(パナソニック)
消費電力(W)9.2仕様コード支持棒付/引掛シーリング方式幅(mm)Φ450質量(kg)0.5高さ(mm)142全高(mm)1000色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.1入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)940内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41828834LGB19229BCE1AC100
34,000
取扱い終了
返品不可
41828843LGB19229WCE1100
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする