LEDペンダント60形X2温白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41828843 品番LGB19229WCE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.2 電圧(V)100 仕様コード支持棒付/引掛シーリング方式 材質ホワイト/プラスチックセード(乳白つや消し) 幅(mm)Φ450 質量(kg)0.5 高さ(mm)142 全高(mm)1000 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 入力電流(A)0.15 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 明るさ(Lm)940 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする