Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDペンダント60形X2温白色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41828834
品番
LGB19229BCE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.2
電圧(V)
AC100
仕様
コード支持棒付/引掛シーリング方式
材質
ブラック/プラスチックセード(乳白つや消し)
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
142
全高(mm)
1000
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
入力電流(A)
0.15
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
940
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否