曜日別特売

LEDフロアスタンド25形電球色

LEDフロアスタンド25形電球色 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ160(セード部)高さ(mm)1700電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED小形電球タイプ4.3W1灯色温度(K)2700入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41839386SF965SZ
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
41839395SF965WZ
49,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする