曜日別特売

LDA5X1フロアスタンド電球色BT

LDA5X1フロアスタンド電球色BT - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41839709SFX010
33,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする