Panasonic(パナソニック)
LEDアッパーライト40形電球色BT
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
188
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839797
SFX002
¥
32,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください