B級BL形 LED誘導灯 片面 点滅型

B級BL形 LED誘導灯 片面 点滅型 Panasonic(パナソニック)

種別点滅形(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41840838 FA20301LE1
146,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41840838 FA20301LE1 14164240 FA20301KLE1 FA20301KLE1 B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 14164240 B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする