LED誘導灯 C級片面 天井埋込長時間

LED誘導灯 C級片面 天井埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

種別一般型(電池内蔵型) 取付天井埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41841294 FA10356LE1
104,300
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする