点滅装置 直付型

点滅装置 直付型 Panasonic(パナソニック)

仕様交換電池:FK765(7.2V/1300mAh)、LED点滅確認スイッチ付、点滅停止用煙感知器接続可能、天井直付型・壁直付型、型式認定番号:FIE1-1015、蓄電池:ニッケル水素蓄電池、長時間定格型は加工対応でお受けいたします。 幅(mm)136 材質/仕上枠:鋼板(クールホワイト) 質量(kg)1.4 高さ(mm)297 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100 入力電圧(V)信号:AC100・DC24兼用型 光源非常時LED点滅 入力電流(A)0.03 出しろ(mm)70 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41841398 FF90032
102,900
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする