LB40形4000Lm昼白色高演色

LB40形4000Lm昼白色高演色 Panasonic(パナソニック)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 材質/仕上ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) タイプ高演色タイプ 電圧(V)100~242 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
注意
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41848793 NNL4400WNZLA9
29,100
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする