LEDスクエア埋込8000Pi調光白色

LEDスクエア埋込8000Pi調光白色 Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)49.7 色温度(K)4000 光源色白色 光束(Lm)7580 調光方式PiPit調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41849597 NNL1810EWRZ9
51,200
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする