iD40本体埋込クリーンルーム多重

iD40本体埋込クリーンルーム多重 Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型、倍強度ガラスパネル、水平天井埋込専用 長さ(mm)1274 幅(mm)260 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:倍強度ガラス(透明)、枠:鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1230 埋込高(mm)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41851907 NNLK42850
78,600
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする