LED街路灯フロント配光500形昼白色

LED街路灯フロント配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック)

省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。

電圧(V)100~242 消費電力(W)60 仕様(お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品落下防止ワイヤー付 適合トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm)220 タイプフロント配光タイプ 取付方式ポール取付型 全高(mm)4820 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 機能初期光束補正機能付 ランプ水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K)5000 グローブ種別透明つや消しグローブ 幅(Φmm)535 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W)105.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED昼白色 光束(Lm)6350 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1個
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41854059 NNY22581LF9
330,000
169,800
186,780 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする