水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色

水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック) 水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100~242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1個
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電波式センサアダプタは取付けできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41854944 NNY22117ZLF9 透明プリズムグローブ 103 3400
249,000
129,800
142,780 (税込)
4日以内出荷
41855179 NNY22187ZLF9 乳白グローブ 87.8 2900
249,000
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする