水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色

水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック) 水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NNY22127ZLF9 41855014
NNY22127ZLF9 41855014
41855014 NNY22127ZLF9 透明プリズムグローブ 103.2 6400
281,000
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷
NNY22197ZLF9 41855224
NNY22197ZLF9 41855224
41855224 NNY22197ZLF9 乳白グローブ 88 5460
281,000
139,800
153,780 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする