Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具 前方カットルーバ 前方カットルーバ 注文コード 仕様重耐塩害仕様 質量(kg)1.6 材質(本体)ステンレス(オフブラック) 器具相当LED投光器中型マルチハロゲン灯Lタイプ1000形相当/水銀灯1000形相当/水銀灯700形相当取付用 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NYK41005 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41856037 NYK41005 ¥65,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明器具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity FXS用固定金具 DNライティング 税込¥637 ¥579 バスケットへ 40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ Lamp LED投光器 ELI Lamp 税込¥142,780 ¥129,800 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 税込¥175,780~ ¥159,800~ LEDダウンライト DNライティング 税込¥19,778 ¥17,980 エースディスク500W 日動工業 税込¥285,780~ ¥259,800~ 40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ LEDベースライト モノタロウ 税込¥6,598~ ¥5,998~ 40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル 税込¥17,578 ¥15,980 ソーラーLED照明灯 NIKKEI 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ダクトライトx5SET 東京メタル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 Fモール DNライティング 税込¥461 ¥419 バスケットへ 真鍮黒ペンダントライト器具(ランプ別売り) 光商事 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ LED非常用照明器具 東芝ライテック 税込¥59,378~ ¥53,980~ 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル 税込¥9,898 ¥8,998 APLED用延長コード DNライティング 税込¥1,088~ ¥989~ LEDダウンライト DNライティング 税込¥14,278 ¥12,980 100mmアルミレール DNライティング 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LCプラグ DNライティング 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具防犯照明器具防犯灯本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります 防犯灯本体 防犯灯用取付部品 防犯灯用電源ユニット シェアする マイページ 最近見た商品