LEDライン50クラスL900電球色

LEDライン50クラスL900電球色 Panasonic(パナソニック) LEDライン50クラスL900電球色 Panasonic(パナソニック) LEDライン50クラスL900電球色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 消費電力(W)5.4 光源色電球色 仕様【連結可能長さ】72m 幅(mm)27 高さ(mm)33 タイプL900タイプ 取付方式直付型 構造防雨型・防湿型 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)19.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)105 演色指数(Ra)73 器具相当直管形蛍光灯FL10形1/3灯器具相当 電源ユニット内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41858259 NNY21512KLE1 連結エンド用 901 0.9
62,100
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
41858268 NNY21513LE1 連結スタート用 901 0.3
62,100
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
41858277 NNY21514KLE1 連結中間用 900 0.9
62,100
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする