LEDライン100クラスL300昼白色

LEDライン100クラスL300昼白色 Panasonic(パナソニック) LEDライン100クラスL300昼白色 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100 消費電力(W)3.4 光源色昼白色 仕様【連結可能長さ】30m 長さ(mm)307 幅(mm)27 質量(kg)0.3 高さ(mm)33 タイプL300タイプ 取付方式直付型 構造防雨型・防湿型 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)100 演色指数(Ra)68 器具相当直管形蛍光灯FL10形1/3灯器具相当 電源ユニット内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NNY21520KLE1 41858286
NNY21520KLE1 41858286
41858286 NNY21520KLE1 連結スタート用
31,000
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
NNY21521LE1 41858295
NNY21521LE1 41858295
41858295 NNY21521LE1 連結エンド用
31,000
12,980
14,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする