Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明 専用中継ケーブル 専用中継ケーブル 注文コード 41858408 長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。 質量(kg)0.1 キャブタイヤケーブル(m)1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NNY28505 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41858408 NNY28505 ¥2,650 ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ダウンライト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDZ MidPowerseries 一般型ベースダウンライト 白コーン(高気密SB形) 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体 コイズミ 税込¥25,278~ ¥22,980~ ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミ 税込¥20,878 ¥18,980 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ 税込¥7,588~ ¥6,898~ LED高気密SB防雨防湿ダウンライト コイズミ 税込¥3,628 ¥3,298 100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン コイズミ 税込¥7,918~ ¥7,198~ ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体 コイズミ 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ 税込¥40,678~ ¥36,980~ LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ 税込¥14,278~ ¥12,980~ LEDベースダウンライト 深型 本体 コイズミ 税込¥13,178~ ¥11,980~ エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ベースライト 本体 コイズミ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ 税込¥15,378~ ¥13,980~ エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 コイズミ 税込¥28,578 ¥25,980 電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ 税込¥52,778 ¥47,980 ベースダウンライト 深型 防雨型 本体 コイズミ 税込¥16,478 ¥14,980 ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミ 税込¥21,978 ¥19,980 ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミ 税込¥14,278~ ¥12,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明ダウンライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品