UVDL100~200形Φ75中角40K
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
光源色白色
埋込穴(Φmm)75
質量(kg)0.4
タイプユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)30
色温度(K)4000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
適合ランプLED200形
演色指数(Ra)85
材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置天井面取付専用
埋込高(mm)146
配光タイプ中角タイプ
器具相当J12V75形(50W)器具相当
材質(灯具)アルミダイカスト
水平回転範囲約345度
内容量1個