スマートフォン用 ワイド&マクロレンズ

スマートフォン用 ワイド&マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー) スマートフォン用 ワイド&マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー) スマートフォン用 ワイド&マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)

マクロとワイドの2in1レンズ。クリップタイプだからスマートフォンに挟むだけの簡単装着で手軽に使用可能。
独特なデザインのクリップを採用し、デュアルカメラの形状に対応しています。
SNSでひときわ目立つために、いつもの写真をワンランクアップさせるクリエイティブツールです。

レンズ形状ワイド&マクロレンズ セット内容レンズ、クリップ、キャップ 質量(g)33(クリップ含む) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×43×65(クリップ含む) 取付可能厚(mm)14以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41897136 SNS-06wm
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする