金沢箔万年筆 風神雷神
金沢箔の持つ美しさと伝統技法が凝縮したプレミアムな逸品、金沢箔万年筆「風神雷神」の登場です。
通常、金箔とは箔打ち機で叩いて1万分の1ミリに延ばした箔を、正方形に化粧断ちしたものを言います。
今回この万年筆では、正方形の金箔をもう一度あえて砕き、小さい片にした状態にして貼り合わせる『もみちらし』という、日本古来から屏風や襖絵などの背景に使われてきた伝統技法を施しました。
ランダムな形状の金箔を1本ずつ職人が手作業で貼ることで、奥行き感が生まれ、より深みがあり上品な輝きを放ち、そのボディーはまさに一点ものです。
さらにその金沢箔ボディーに、日本を代表する伝統的な意匠であり琳派の代表作でもある<風神雷神図>を、近代蒔絵で重ね、日本の伝統と気品が漂う特別な万年筆に仕立てました。
また、「#3776センチュリー」シリーズでご評価を頂いている”インクの乾燥を防ぐ完全気密のスリップシール機構”を搭載。
いつでもさらっと書き出せ、年に1~2回しか使用しないユーザーでもフレッシュなインクの状態で筆記することができます。
歴史の中で育まれた伝統技法を万年筆に描きこむことで、屏風画をも彷彿とさせる今までにない優美な万年筆に仕上げました。
インク色黒
商品タイプ本体
付属品インクカートリッジ・ブルーブラック1本・コンバーター500
材質胴・鞘・天冠:AS樹脂/金沢箔仕上、クリップ:ベリリウム銅/シャインゴールドメッキ、その他リング類:黄銅/シャインゴールドメッキ、大型14金ペン(14-26)
全長(mm)139.5
質量(g)18.8(標準)
タイプ#3フウジンライジン
最大径(Φmm)15.4
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
筆記用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07