TKG
ガス テーブルコンロ(立消安全装置付)
寸法(mm)
213×210(1個あたり)
質量(kg)
22.4
規格
LPガス
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×240
接続口径(Φmm)
LPガス:9.5ごとく
ガス消費量(kW[kg/h])
LPガス:9.8(0.7)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41901625
OZ60KLR-P
¥
89,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください