TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 業務用レンジ/コンロ
ガス テーブルコンロ(立消安全装置付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41901625
品番
OZ60KLR-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥89,000
寸法(mm)
213×210(1個あたり)
質量(kg)
22.4
規格
LPガス
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×240
接続口径(Φmm)
LPガス:9.5ごとく
ガス消費量(kW[kg/h])
LPガス:9.8(0.7)