オリバー オリバーの 店舗什器・備品 オリバーの 業務用・飲食店向け家具 オリバーの 椅子 カウンターチェア カウンターチェア 注文コード 41903655 TKG品番9-2484-0801 座高(mm)695 材質スチール、張材:ビニールレザー、木部:ブナ成型合板、脚部:Φ22.2パイプ・粉体塗装 間口W×奥行D×高さH(mm)405×460×965 グリーン購入法適合 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SCS-2551・NB・ST 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41903655 SCS-2551・NB・ST ¥45,700 ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 椅子 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カウンターチェア モニカ ADAL(アダル) 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ カフェチェア エア ADAL(アダル) 税込¥17,578 ¥15,980 チェア カイロ ADAL(アダル) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チェア カイロ ADAL(アダル) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チェア カイロ ADAL(アダル) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ チェア カイロクラシック ADAL(アダル) 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ チェア カトレア ADAL(アダル) 税込¥36,278 ¥32,980 チェア ジャック ADAL(アダル) 税込¥30,778~ ¥27,980~ チェア スカラ ADAL(アダル) 税込¥35,178 ¥31,980 チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ チェア チャオ ADAL(アダル) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品業務用・飲食店向け家具椅子カウンター椅子/ハイチェア 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「椅子」にはこんなカテゴリがあります ロビーチェア・長椅子 木製チェア 金属チェア・パイプチェア プラスチックチェア ラタン椅子/アジアンチェア 和風椅子/中華店椅子 カウンター椅子/ハイチェア スツール 座椅子/座布団 シェアする マイページ 最近見た商品