ホテルパン専用コンテナー フロントタイプ 1/1用

ホテルパン専用コンテナー フロントタイプ 1/1用 - ダイキュウ

密閉性の高いドアで、ホテルパンを正面から 簡単に出し入れ可能です。積み重ねても安心手にしっかりフィット
使用例:1/1×H200×2枚、1/1×H150×3枚、1/1×H100×4枚、1/1×H 65×6枚。食器洗浄機対応。

TKG品番9-0164-0401材質発泡ポリプロピレン質量(kg)4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×330×525耐熱温度(℃)-20~120外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×645×630内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41905256RH-1000G型
98,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする