タイジ
タイジ フーズウォーマー
1/3ホテルパン×1個(フタ付)
TKG品番
9-0822-0401
付属品
変換プラグ1
材質
ステンレス
質量(kg)
3.8(ホテルパンなし)、4.8(ホテルパンあり)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
193×345×273
消費電力(W)
100
安全装置
温度ヒューズ
温度調節範囲(℃)
40~90
内槽寸法(mm)
間口155×303
温度調節
表示付マイコン制御
底寸法(mm)
131×278
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41905563
HS-1
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません