タイジ カップウォーマー

タイジ カップウォーマー - タイジ

温度調節:上・中段/バイメタル式サーモスタット約80℃・下段/可変液体膨張式サーモスタット約40~90℃
ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W・下段/シーズヒーター120W
スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)

TKG品番9-0908-0101材質プレート/ステンレス、側面/強化ガラス、背面/強化ガラス・ミラーアクリル質量(kg)23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×466×642安全装置温度ヒューズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41905694DA-300G
290,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする