ドリマックス
工場用カッター (輪切り投入口タイプ)
スライス幅思いのままレモンも簡単に切れる。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
付属品
回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質
ステンレス
厚さ(mm)
スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)
20
ピッチ(mm)
くし刃:3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180/220
安全装置
センサー感知による回路遮断
処理能力
約60~120kg/時
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41907189
-
9-0661-0701
¥550,000
¥
549,800
¥604,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41907198
-
9-0661-0702
¥550,000
¥
549,800
¥604,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800