曜日別特売

電気スープウォーマーカート(角型)

電気スープウォーマーカート(角型) - ニチワ電機

加熱調理をしたスープを保温したまま、厨房室から盛付 スペースまで楽に運べます。湯せんポットとして丸ポットが1個セットされています。本体はオールステンレス製です。湿乾両用タイプ。

容量(L)45付属品丸ポット型式SWC-600S本体質量(kg)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800温度測定範囲(℃)30~110寸法(Φ×mm)丸ポット:406×H355リード線(m)2排水パイプ:25A×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41907523SWC600S9-0818-0805
391,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
41907539SWC600S9-0818-0806
391,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする