三井陶器
陶器『雷門鳳凰』 平皿 9インチ
陶器 雷門鳳凰シリーズ
形状
丸皿
サイズ(inch)
9
直径×高さ(mm)
Φ235×27
TKG品番
9-2386-0302
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41914645
K6
235
27
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630