SG レッドエッジ

SG レッドエッジ 東北花材

SG「スタイリッシュグリーン」ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。ホワイトを貴重にした鉢が、空間を清潔感がありより洗練されたイメージにリフレッシュしてくれます。生花と違い、面倒な水遣りも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。さらに、土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。

材質リーフ:ポリエステル、鉢:ポリプロピレン、バーク:木のチップ 品番鉢:RP-265 寸法(外径×高さ)(mm)266×288 高さ(m)1.6 内容量1個
注意
※注意!商品写真の鉢と実際の鉢は異なる場合が御座います。実際の鉢は鉢スペックの各品番でご確認下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41920735 90747
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする