鈴屋
綿 座布団HY 正倉院51083 セット
セット時の中綿は合繊綿になります。
材質
カバー:綿100% 座布団:側地 ナイロン100% 中綿 合繊ワタ
規格
セット
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41925994
-
9-2504-0301
赤
590×550×90
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41926003
-
9-2504-0302
赤
550×510×90
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41926019
-
9-2504-0303
赤
460×460×70
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41926028
-
9-2504-0304
赤
410×410×70
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41926073
-
9-2504-0401
青
590×550×90
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41926089
-
9-2504-0402
青
550×510×90
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41926098
-
9-2504-0403
青
460×460×70
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41926107
-
9-2504-0404
青
410×410×70
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください