曜日別特売

ラッキーデイズ ティーキャディスプーン

ラッキーデイズ ティーキャディスプーン - ラッキーウッド

使い心地の良さと高級感にこだわったシンプルフォルムと気品ある輝き、普段使いのお気に入りに。

用途紅茶、中国茶、緑茶等に種別スプーン材質18-10ステンレス/ミラー寸法(mm)89質量(g)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419299570-10364-000
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする