アズワン
滅菌スクリューコップ
フタはスクリュータイプです。
容量(mL)
300
材質
本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
滅菌
γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
75×112
耐熱温度(℃)
(本体) 60~80/(キャップ)70~90
耐冷温度(℃)
(本体)-30/(キャップ)-60~70
アズワン品番
2-7232-13
内容量
1箱(1個×100袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41930693
300mL
¥
16,700
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください