A4モノクロレーザー複合機 RICOH SP 2200SFL
コピー、FAX、スキャナー、プリンタの機能を備えたモノクロ複合機。連続プリント速度28枚/分。自動両面印刷標準。無線LAN標準。最大用紙サイズA4
仕様
【コピー仕様】
[解像度] 読み取り 600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)
[書き込み] 600×600dpi
[連続複写速度] 28枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:14ページ/分(A4縦送り)
[ファーストコピー速度] 13秒以下(A4縦送り)
[連続複写枚数] 最大99枚
[画像濃度調整] 5段階(手動)
[複写原稿サイズ] 216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)
【スキャナー仕様】
[光学解像度] 1200×1200dpi
[ソフトウェア補間解像度] 19200×19200dpi相当
[階調] 入力各色16ビット、出力各色8ビット
[読み取り速度] カラー:4枚/分 モノクロ:13枚/分(A4サイズ・300dpi時)
[スキャン to 機能] スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー)
【ファクス仕様】
[通信モード] Super G3
[符号化方式] MH/MR/MMR
[走査線密度] 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm、7.7本/mm
[適用回線] 一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
[通信速度] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切替)
[電送時間] 3秒台
[記録紙サイズ] A4、LT、LG
[ワンタッチダイヤル] 最大8件(4件+シフトキーの組み合わせ)
[短縮ダイヤル] 最大100件
[同報送信] 最大100ヶ所
[PCファクス] 対応
[TEL/FAX自動切換] 対応
[メモリー代行受信枚数] 約100ページ
付属品
[解像度] 読み取り 600×600dpi(原稿ガラス利用時)、300×600dpi(ADF利用時)
[書き込み] 600×600dpi
[連続複写速度] 28枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:14ページ/分(A4縦送り)
[ファーストコピー速度] 13秒以下(A4縦送り)
[連続複写枚数] 最大99枚
[画像濃度調整] 5段階(手動)
[複写原稿サイズ] 216×297mm(原稿ガラス使用時)、216×356mm(ADF使用時)
【スキャナー仕様】
[光学解像度] 1200×1200dpi
[ソフトウェア補間解像度] 19200×19200dpi相当
[階調] 入力各色16ビット、出力各色8ビット
[読み取り速度] カラー:4枚/分 モノクロ:13枚/分(A4サイズ・300dpi時)
[スキャン to 機能] スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail、スキャン to FTP、スキャン to メディア(USBメモリー)
【ファクス仕様】
[通信モード] Super G3
[符号化方式] MH/MR/MMR
[走査線密度] 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm、7.7本/mm
[適用回線] 一般電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)
[通信速度] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps(自動切替)
[電送時間] 3秒台
[記録紙サイズ] A4、LT、LG
[ワンタッチダイヤル] 最大8件(4件+シフトキーの組み合わせ)
[短縮ダイヤル] 最大100件
[同報送信] 最大100ヶ所
[PCファクス] 対応
[TEL/FAX自動切換] 対応
[メモリー代行受信枚数] 約100ページ
【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ
【CD-ROM】プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド
【その他】ユーザーズガイド(ファクス編)、セットアップガイド、電話コード、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
対応OS
【CD-ROM】プリンター/PCファクス/スキャナードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド
【その他】ユーザーズガイド(ファクス編)、セットアップガイド、電話コード、電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票
【プリンタードライバー】 Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Mac OS X 10.9以降
【PCファクスドライバー】 Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
【スキャナードライバ】
TWAIN:Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2016 R2
WIA:Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
ICA:Mac OS X 10.9以降
紙種
【PCファクスドライバー】 Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
【スキャナードライバ】
TWAIN:Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2016 R2
WIA:Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2
ICA:Mac OS X 10.9以降
普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパーNT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)
ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)
用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)
使用可能用紙サイズ最大A4
プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式
質量(kg)約17.0(本体のみ、消耗品を含む)
消費電力(W)最大:800以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下
電源100V±10%、50/60Hz±3Hz
エコマーク認定認定
倍率25%~400%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×392×405
インターフェースイーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USBホスト、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
メモリー128MB
解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi
使用環境使用時環境:温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)
寿命プリンター部:35万ページまたは5年のいずれか早い方、スキャナー部:5万ページまたは5年のいずれか早い方
ウォームアップ時間電源投入時:30秒以下、予熱モード時:10秒以下、省エネモード復帰時:20秒以下(常温23℃、定格電圧時)
印刷両面印刷:標準
印刷速度28枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:14ページ/分(A4縦送り)
使用CPUARM11-350MHz
騒音レベル(dB(A))稼動時:55、待機時:18.5
関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合
ファーストプリント時間(秒)8以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)
給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚
用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg)
排紙容量125枚(フェイスダウン A4)
出力形式GDI(DDST)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号16 155 140
内容量1台
ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)