KIRARI 3個点滅 90日タイプ

KIRARI 3個点滅 90日タイプ メイワパーツ KIRARI 3個点滅 90日タイプ メイワパーツ

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。

材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電池CR2032 LED色白色 電池寿命(連続時間)約90日 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)1灯 点灯方法点滅 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41936939 KIRAR5(90)-W
オープン
649
714 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする