KIRARI 1灯 60日

KIRARI 1灯  60日 メイワパーツ KIRARI 1灯  60日 メイワパーツ KIRARI 1灯  60日 メイワパーツ KIRARI 1灯  60日 メイワパーツ

印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。

材質ガラスエポキシ 寸法(mm)LED:3 電池CR2032 電池寿命(連続時間)約60日 基板寸法(mm)Φ32 LED使用数(個)1灯 点灯方法点滅 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41937054 KIRA1-60-W 白色
オープン
339
373 (税込)
4日以内出荷
41937063 KIRA1-60-R 赤色
オープン
 
 
取扱い終了
41937079 KIRA1-60-B 青色
オープン
 
 
取扱い終了
41937088 KIRA1-60-G 緑色
オープン
 
 
取扱い終了
41937097 KIRA1-60-O 橙色
オープン
 
 
取扱い終了
41937106 KIRA1-60-P ピンク色
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする