リモコン付流れるLEDテープライト (1m / ACアダプタ付)

リモコン付流れるLEDテープライト (1m / ACアダプタ付) メイワパーツ リモコン付流れるLEDテープライト (1m / ACアダプタ付) メイワパーツ

リモコンで点灯パータンをいろいろ変えられるLEDテープライトです。

テープ幅(mm)約10 規格LEDチップ:3528 出力電圧(V)DC12(アダプタ) 入力電圧(V)AC100(アダプタ) テープ厚さ(mm)約2 アダプター型式PSE テープ長さ(mm)約1000 LED使用数(個)9(166MM1ブロックとした)、54(総) 内容量1式
注意
※防水仕様ではありません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41939888 T-LED-DEN 電球色
オープン
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷
41939897 T-LED-W 白色
オープン
 
 
取扱い終了
41939906 T-LED-RGB RGB色
オープン
 
 
取扱い終了
41939915 T-LED-R 赤色
オープン
 
 
取扱い終了
41939924 T-LED-B 青色
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする