ナリカ
排気盤 EV-M
真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
仕様
圧力ゲージ付
付属品
真空ブザー(吹流し付き)、真空用グリース
寸法(Φmm)
【排気盤】約200、【排気鐘】約170
吸気管径(Φmm)
8~12
真空ゲージ
0~-0.1MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41956934
C15-6523
オープン
¥
162,000
¥178,200
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください