曜日別特売

シャリオ箱粒剤

シャリオ箱粒剤 - 日産化学

4成分の新しい組合せで、長くしっかり守る。
シャリオ箱粒剤は、2つの殺虫成分と2つの殺菌成分を混合した稲箱処理用殺虫殺菌剤です。
病害虫の防除に定評のある4成分の組合せにより、稲の生育を邪魔する初期害虫やチョウ目害虫をはじめ、葉いもちまでのいもち病、さらには栽培期間中の紋枯病を、長期にわたって抑え続けます。
また、箱処理1回でいもち病、紋枯病、害虫をまとめて抑えられるため、多くの地域で薬剤選択に迷うことなくご使用いただけます。

有効成分イミダクロプリド2.0%、スピノサド1.0%、イソチアニル2.0%、チフルザミド3.0%適合作物稲(箱育苗)農林水産省登録第(号)23039適合病害虫イネツトムシ、ニカメイチュウ、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、コブノメイガ、フタオビコヤガ、いもち病、紋枯病、白葉枯病、もみ枯細菌病、内穎褐変病毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963523-
5,069
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする