日産化学
ストッポール液剤
オーキシン活性により、収穫前の落果を防止します
有袋・無袋いずれの栽培にも有効です
着色や成熟の促進傾向が認められています(りんご)
適合作物
りんご、なし
有効成分
ジクロルプロップ4.5%
性状
淡黄褐色澄明水溶性液体
農林水産省登録第(号)
15110
毒劇区分
普通物
内容量
1本(500mL)
注意
※本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
※散布の際はマスク、手袋などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41963645
-
¥5,775
¥
5,698
¥6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください